| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1561496-BP Herst.-Nr.: CP30151 EAN/GTIN: 4064161269832 |
| |
|
| | |
| Cliff CP30151 19 Zoll Rack Stahl
19 Zoll Rack
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Für M3 Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Ausführung (allgemein): | Für M3 Schrauben | Produkt-Art: | 19 Zoll Rack | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30151, Rack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,57* | € 34,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,81* | € 34,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 19,45* | € 36,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 38,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,96* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|