Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter USB B Buchse auf USB B Adapter, Einbau CP30204NMB Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537692-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30204NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Adapter USB B Buchse auf USB B Adapter, Einbau CP30204NMB Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter USB B Buchse auf USB B

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0) · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: für Senkkopfschrauben,ungeschirmtes Grundgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben | ungeschirmtes Grundgehäuse
Herst.-Teilenr.:
CP30204NMB
Typ (Hersteller-Typ):
CP30204NMB
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,95*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,96*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 24,88*
€ 34,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,29*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,22*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,90*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.