Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30241M Blinddeckel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414462-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30241M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Cliff CP30241M Blinddeckel Schwarz 1 St.

Blinddeckel

Blinddeckel


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP30241M
Typ (Hersteller-Typ):
CP30241M
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blinddeckel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel schwarz, senkkopfschraube ohne norm, Cliff, CP30241M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,80*
Lager 102
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,06*
2 Tage
165
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 4,18*
7 Tage
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.