Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30150 19 Zoll Rack Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561495-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Cliff CP30150 19 Zoll Rack Stahl

19 Zoll Rack

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Flackkopfschrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Ausführung (allgemein):
Für Flackkopfschrauben
Produkt-Art:
19 Zoll Rack
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30150, Rack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 32,00*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 32,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 32,90*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 18,95*
€ 36,25*
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30500C
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.