Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 197952-5 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18V 3Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S225791
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197952-5
EAN/GTIN:
     0088381470469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Power Source-Kit bestehend aus 2 Akkus BL1830B 3,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC. Lieferung im MAKPAC Gr. 1.
Features:
Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen
Lieferumfang:
2 x Li-Ion Akku BL 1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · MAKPAC Gr.1.
Weitere Informationen:
für Marke:
Makita
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
197952-5
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,68*
€ 163,26*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,88*
€ 163,61*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 153,14*
€ 167,99*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 152,85*
€ 168,31*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 173,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
DBO180Z
ab € 72,64*
Sonstiges
Makita
DCG180Z
ab € 158,75*
Sonstiges
Makita
DDA350Z
ab € 131,99*
Sonstiges
Makita
DDF453RFE
ab € 174,22*
Sonstiges
Makita
DGA511Z
ab € 105,71*
Sonstiges
Makita
DGD800Z
ab € 83,30*
Sonstiges
Makita
DHR241Z
ab € 118,56*
Sonstiges
Makita
DHR243Z
ab € 196,06*
Sonstiges
Makita
DJV181Z
ab € 158,29*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,34*
Sonstiges
Makita
DMR114
ab € 133,47*
Sonstiges
Makita
DPJ180Z
ab € 172,40*
Sonstiges
Makita
DUH523Z
ab € 71,36*
Sonstiges
Makita
DVC750LZX1
ab € 126,24*
Sonstiges
Makita
DCL181FZWX
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.