Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC750LZX1 Industriestaubsauger Blau, Weiß 7,5 l 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVC750LZX1 Industriestaubsauger Blau, Weiß 7,5 l 55 W
Makita DVC750LZX1 Industriestaubsauger Blau, Weiß 7,5 l 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371797
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC750LZX1
EAN/GTIN:
     0088381870481
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
4600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
7.5 l
Vakuum
6.7 kPa
Ventilationsdruck (max)
70 mbar
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Blau, Weiß
Staubbläser
Ja
HEPA Filtrationsystem
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
55 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,09*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.