Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Power Source Kit Li-Ion 18V 3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAKITA197952-5
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197952-5
EAN/GTIN:
     0088381470469
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
PowerSourceKit Li-Ion 18V/2x3Ah
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Lieferumfang:
2 x 18V/3Ah Akku, 1 x Ladegreät DC18RC
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Bruttogewicht:
4.110 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Nennenergie:
54 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.642 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
197952-5
Nennspannung:
230 V/AC
Akku enthalten:
Ja
Akkuanzahl/-kapazität:
2 x 3,0 Ah
Hersteller Artikelnummer:
197952-5
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,68*
€ 163,26*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,88*
€ 163,61*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 153,14*
€ 167,99*
Lager 245
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 152,85*
€ 168,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 173,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
DBO180Z
ab € 72,64*
Sonstiges
Makita
DCG180Z
ab € 158,75*
Sonstiges
Makita
DDA350Z
ab € 131,99*
Sonstiges
Makita
DDF453RFE
ab € 174,22*
Sonstiges
Makita
DGA511Z
ab € 105,71*
Sonstiges
Makita
DGD800Z
ab € 83,30*
Sonstiges
Makita
DHR241Z
ab € 118,56*
Sonstiges
Makita
DHR243Z
ab € 196,06*
Sonstiges
Makita
DJV181Z
ab € 158,29*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,34*
Sonstiges
Makita
DMR114
ab € 133,47*
Sonstiges
Makita
DPJ180Z
ab € 172,40*
Sonstiges
Makita
DUH523Z
ab € 71,36*
Sonstiges
Makita
DVC750LZX1
ab € 126,24*
Sonstiges
Makita
DCL181FZWX
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.