Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 220 x 160 x 47mm Anzahl Fächer: 2 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042781
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136488
EAN/GTIN:
     5733439136488
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
2 A7-2 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung der boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, Schublade 250-3 und Bodenschale 55 des ToolCase. Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
transparent
Breite:
160 mm
Typ:
136488
Fächer:
2
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 4,61*
27 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,81*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2625*
€ 5,4425*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,51*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,15*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,22*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,77*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,30*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,48*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,76*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,92*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,78*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,76*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 23,96*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,78*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,79*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,40*
Sonstiges
Raaco
136624
ab € 100,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.