Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
raaco Compact 62 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831394
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Werkzeugkoffer mit herausnehmbarem Werkzeugträger und 4 Schubladen für kleine Teile. Inkl. Einsätzen zur Unterteilung des Trägers oder der Schubladen sowie einer Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums. Rollen und Tragegurt können montiert werden (als Zubehör erhältlich). Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
621 mm
Tiefe
311 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
7135 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136600
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.