Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
raaco Compact 37 Blau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539793
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136594
EAN/GTIN:
     5733439136594
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Werkzeugkoffer inkl. 7 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger und Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums. Gewicht 3,7 kg. Rollen und Tragegurt (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3690 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 17,79*
Ähnlich
Hünersdorff
663200
ab € 19,80*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 15,52*
Ähnlich
Raaco
136570
ab € 24,12*
Ähnlich
Raaco
136587
ab € 25,77*
Ähnlich
Raaco
136600
ab € 50,11*
Ähnlich
Stanley
1-93-935
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.