Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72590159
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Kann durch Einsätze Typ 55 unterteilt werden (als Zubehör erhältlich). Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl von Fächern
55
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
987 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
114653
ab € 0,85*
Sonstiges
Raaco
139328
ab € 286,12*
Sonstiges
Raaco
114592
ab € 1,02*
Sonstiges
Raaco
114608
ab € 1,41*
Sonstiges
Raaco
114578
ab € 0,60*
Sonstiges
Raaco
114585
ab € 0,97*
Sonstiges
Raaco
184656
ab € 643,81*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 A6-1
ab € 2,72*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 A9-1
ab € 0,65*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 A7-1
ab € 1,47*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 A7-2
ab € 2,82*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 3XA8-3
ab € 70,02*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 16XA9-1
ab € 6,88*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 2XA6-1
ab € 4,58*
Sonstiges
Raaco
EINSATZ 55 4XA8-2
ab € 4,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.