Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72590143
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit Einsätzen: 10 Stück Typ A9-1, 10 Stück Typ A8-1, 5 Stück Typ A7-1. Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Transparent
Anzahl von Fächern
25
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1423 g
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6325*
Zubehör
Raaco
184656
ab € 644,70*
Zubehör
Raaco
189644
ab € 1.128,21*
Zubehör
Raaco
188708
ab € 1.280,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.