Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602166
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer mit herausnehmbarem Werkzeugträger. Inkl. Einsätze für die Unterteilung des Trägers. Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
6
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1658 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,54*
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6325*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,35*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,45*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,23*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.