Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 5x5-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539787
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138314
EAN/GTIN:
     5733439134811
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer mit 15 losen Einsätzen 8xA9-1, 1xA9-2, 1xA9-3, 4xA8-1, 1xA7-1. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.

Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
928 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.