Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 770200 Digitaler Messschieber 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R326951
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     770200
EAN/GTIN:
     4007368088776
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Features:
Mit 11 mm großer LCD- Anzeige
Feststellschraube oder Momentklemmung
Lieferumfang:
incl. Ersatzbatterie, in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Typ:
770200
Ablesung:
0.01 mm
Besonderheiten:
inkl. Tasche + mit Feststellschraube
Schnabel-Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 109,07*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,92*
€ 109,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 123,07*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,30*
€ 205,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.