Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 770200 Digitaler Messschieber 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI
BMI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025958
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     R326951
EAN/GTIN:
     4007368088776
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
BMI 770200 Digitaler Messschieber 200mm

Mit11 mm großer LCD- Anzeige
Feststellschraube oder Momentklemmung

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 200 mm
Ablesung: 0.01 mm
Schnabel-Länge: 50 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: rostfrei
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Besonderheiten: inkl. Tasche + mit Feststellschraube
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Typ: 770200
Hersteller-Nr.: 770200
EAN: 4007368088776
Nivelliergenauigkeit: 3 mm/10 m

Lieferumfang: incl. Ersatzbatterie, in Kunststoffbox

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 109,46*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,46*
€ 109,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 123,50*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 205,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.