Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2810 ESD-Fingerlinge antistatisch, puderfrei Kleider-Größe: S Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052602
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2810
EAN/GTIN:
     4057989028101
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge s
fingerlinge latex

Features:
Puderfrei
Gerollte Enden
Griffig, texturierte Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Typ:
A-2810
RoHS-konform:
Ja
Material:
Latex
Herstellerfarbe:
Pink
Besonderheiten:
antistatisch + puderfrei
Größe:
S
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Fingerlinge
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 39,52*
€ 6,90*
ab € 28,78*
€ 39,53*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 39,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2811
ab € 27,47*
Zubehör
BJZ
C-199-2812
ab € 27,57*
Zubehör
BJZ
C-199-2813
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.