Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fingerlinge antistatisch Gr. S BJZ C-199 2810


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESD-Fingerlinge antistatisch Gr. S BJZ C-199 2810
ESD-Fingerlinge antistatisch Gr. S BJZ C-199 2810
Artikel-Nr.:
     4502-03L3061
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2810
EAN/GTIN:
     4057989028101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge s
fingerlinge latex
ESD-Fingerlinge, C-199 2810, BJZ ESD-Fingerlinge, antistatisch, pink, Größe S, (1 Pack = 1440 Stück)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Fingerlinge
Farbe:
rosa
Größe:
S
Material:
Polyvinylchlorid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.594 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, ESD-Fingerling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 39,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,78*
€ 39,45*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 39,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2811
ab € 27,48*
Zubehör
BJZ
C-199-2812
ab € 27,64*
Zubehör
BJZ
C-199-2813
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.