Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199-2812 Handschutz Fingerschutz Pink Vinyl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BJZ C-199-2812 Handschutz Fingerschutz Pink Vinyl
BJZ C-199-2812 Handschutz Fingerschutz Pink Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74929506
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199-2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge l
fingerlinge latex
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Fingerschutz
Produkthauptfarbe
Pink
Größe (S/M/L)
L
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Antistatisch
Ja
Material
Material
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2810
ab € 27,55*
Zubehör
BJZ
C-199-2811
ab € 27,52*
Zubehör
BJZ
C-199-2813
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.