Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXGH48N60C3D1 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87822
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGH48N60C3D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Standard
Eingangskapazität:
1960 pF
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
IXGH48N60C3D1
Montageart:
Durchführungsloch
Q(G):
77 nC
Ausführung:
PT
VCE Sättigung (max.):
2.5 V
Kollektor Reststrom I(CES):
300 µA
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
19 ns
Konfiguration:
Einzeln
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
60 ns
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
I(CM):
250 A
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Collector-Strom I(C):
75 A
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
TO-247AD
Serie:
GenX3
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt 600v, igbt, ixys igbt, IXYS, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,71*
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 11,72*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,56*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.