Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXGH48N60C3D1 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160633-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGH48N60C3D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Germaniumdiode
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IXYS IXGH48N60C3D1 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V

IGBT mit Diode

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PT · Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2): 60 ns · Collector-Strom I(C): 75 A · Eingangskapazität: 1960 pF · Eingangstyp: Standard · Einschaltverzögerungszeit t(d)(on): 19 ns · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(CM): 250 A · Kollektor Reststrom I(CES): 300 µA · Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES): 600 V · Konfiguration (Transistoren): Einzeln · Leistung (max) P(TOT): 300 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 77 nC · Serie (Halbleiter): GenX3 · VCE Sättigung (max.): 2.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Eingangstyp:
Standard
Konfiguration (Transistoren):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Ausführung (Transistoren):
PT
Serie (Halbleiter):
GenX3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXGH48N60C3D1
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
300 µA
Collector-Strom I(C):
75 A
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
I(CM):
250 A
Eingangskapazität:
1960 pF
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Q(G):
77 nC
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
60 ns
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
19 ns
VCE Sättigung (max.):
2.5 V
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt 600v, igbt, ixys igbt, IXYS, IXGH48N60C3D1, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,56*
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 11,57*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,50*
7 Tage
66
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.