Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux F205 Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75324
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120925
EAN/GTIN:
     3760171410547
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Die Vielfachmesszange F205 eignet sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich, sowie zur Analyse und Dimensionierung von Stromversorgungen.

Die Zange F205 profitiert von einem schnellen, digitalen 12-Bit-Erfassungssystem, mit dem echte Effektivwerte unabhängig von Signalart und -form genau gemessen werden.
Features:
TRMS AC+DC Vielfachmesszange für gemischte AC+DC-Anwendungen sowie Wartung und Service bei geringen Stromstärken bis 600 A AC / 900 A DC
Umschließungs-Ø: 34 mm
Mit True InRush Funktion: Anlaufströme von Motoren und Strombedarf von Anlagen auf einfache Weise ermitteln
Sofortige Messung von Wirk-, Blind- und Scheinleistungen sowie Power Faktor PF
Hohe elektrische Sicherheit mit 600 V CAT IV
Grundfunktionen: V AC, V DC, V AC+DC, A AC, A DC, A AC+DC, Frequenz, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung, Diodentest
Zusatzfunktionen: MIN / MAX, Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter), Leistung, Peak+ / Peak-, True InRush, Relativmessung
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen + 1 Satz Prüfspitzen + 1 Krokodilklemme + 1 x 9 V-Batterie + 1 Transporttasche + 1 Kurzanleitung und Bedienungsanleitung in 5 Sprachen auf CD-ROM
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
222 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
340 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich:
5 Hz - 3 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.25 A
Messbereich A/DC max.:
900 A
Messbereich A/DC min.:
0.25 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.15 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 352,67*
Frei Haus
ab € 318,62*
€ 352,93*
Frei Haus
ab € 310,08*
€ 355,04*
€ 5,90*
ab € 325,85*
€ 362,93*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,19*
€ 364,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 28,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 34,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,58*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.