Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Frequenz-Digitalanzeige
>
Artikel
F205 Vielfachmesszange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01120925
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01120925
EAN/GTIN:
3760171410547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Beschreibung
Die Vielfachmesszange F205 eignet sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich, sowie zur Analyse und Dimensionierung von Stromversorgungen.
Die Zange F205 profitiert von einem schnellen, digitalen 12-Bit-Erfassungssystem, mit dem echte Effektivwerte unabhängig von Signalart und -form genau gemessen werden.
Technische Daten:
Umschließungsdurchmesser: 34 mm
Stromstärke: 600 A AC / 900 A DC
AC- und DC-Spannung: bis 1000 V
Widerstand und akustische Durchgangsprüfung
Leistungen (W, var, VA, PF) und Gesamtklirrfaktor (THDf, THDr)
Phasenfolge "2-Leiter-Methode"
Automatische AC/DC-Erkennung
Messung von Überströmen, TrueInrush
MIN, MAX, Peak+, Peak-
RELativ- (ΔX) Differenzmessungen (ΔX/X)
CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.25 A | 600 A
Strommessbereich/DC:
0.25 A | 900 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
34 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
true
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
true
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Vielfachmesszangen
Weitere Suchbegriffe:
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
strommesszangen chauvin arnoux
,
multimeter
,
F205
,
Stromzange
,
Multimeterzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 312,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
€ 11,36*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
€ 50,38*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
€ 32,96*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,10*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295451Z
€ 31,09*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 34,61*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze - 4mm Winkelstecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295456Z
€ 33,90*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für DMM 4mm-Winkelstecker
Chauvin Arnoux
P01295461Z
€ 43,42*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
€ 15,36*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
Zubehör
Transporttasche 120 x 245 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298075
€ 45,93*
Zubehör
Zubehörset für Elektriker
Chauvin Arnoux
P01295459Z
€ 65,54*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
€ 62,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.