Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295458Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295458Z
EAN/GTIN:
     3760171416495
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfmittelset chauvin arnoux
prüfspitze rot
Beschreibung
Abnehmbare Prüfspitzen für CAT II und darunter

Prüfspitzen für den Wohnbereich und an Kleinspannungen
Zusammen mit den Messleitungen können die Prüfspitzen bei Arbeiten, bei denen das Risiko eines elektrischen Schlags gering ist, verwendet werden:
- Bei Geräten, die an geerdete Steckdosen angeschlossen sind
- Arbeiten an Kleinspannungen in der Elektronik, Telekommunikation usw.
- Anlagen oder Geräte, deren Energiequelle vom Verteilungsnetz getrennt ist
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 300v
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.