Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielfachmeßzange F205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielfachmeßzange F205
Vielfachmeßzange F205
Produktbild Vorderseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51450339
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120925
EAN/GTIN:
     3760171410547
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange

Vielfachmeßzange F205

Beschreibung Die Vielfachmesszange F205 eignet sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich, sowie zur Analyse und Dimensionierung von Stromversorgungen. Die Zange F205 profitiert von einem schnellen, digitalen 12-Bit-Erfassungssystem, mit dem echte Effektivwerte unabhängig von Signalart und -form genau gemessen werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,25..900 A
Strommessbereich/AC:
0,25..600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,12*
€ 327,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 311,18*
€ 342,67*
Frei Haus
ab € 299,44*
€ 348,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,35*
€ 350,43*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 327,57*
€ 362,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 21,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 24,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 29,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 32,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 47,19*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.