Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295454Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295454Z
EAN/GTIN:
     3760171416457
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastspitze
chauvin arnoux prüfspitze
prüfspitze 1000v
Ummantelte Prüfspitzen. Buchse mit 4 mm Ø. 15 A. 1000 V CAT IV / CAT III.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
15 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 241,08*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140822
ab € 473,76*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140824
ab € 517,19*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140826
ab € 536,87*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140832
ab € 772,80*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140834
ab € 720,61*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140836
ab € 706,09*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145811
ab € 4.081,01*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01145831
ab € 4.804,02*
Sonstiges
PMK
934067100
ab € 5,96*
Sonstiges
PMK
934067101
ab € 5,95*
Sonstiges
PMK
934067102
ab € 5,85*
Sonstiges
PMK
934067103
ab € 5,85*
Sonstiges
PMK
934067104
ab € 5,88*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.