Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R39100419 Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 100mm DIN 5264, DIN ISO 2380, DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q663082
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301402
EAN/GTIN:
     4060833014021
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Gewicht:
71 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
DIN-Norm:
DIN 5264 + DIN ISO 2380 + DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Abtrieb:
Schlitz
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.0 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,29*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 6,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,03*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 4
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.