Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R39100419 VDE-Schraubendreher Schlitz 4x0.8x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301402
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301402
EAN/GTIN:
     4060833014021
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
1
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
1
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
antimagnetisch:
0
Nennlänge [mm]:
210 mm
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,29*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,07*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,08*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,50*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 4
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.