Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R39100319 VDE-Schraubendreher Schlitz 3x0.5x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301401
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R39100319
EAN/GTIN:
     4060833014014
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,036 kg
Norm:
DIN EN 60900 DIN ISO 2380
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
3,0 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 3
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.