Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R39102514 VDE-Schraubendreher Schlitz 2.5x0.4x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R39102514
EAN/GTIN:
     4060833014007
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
75 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
Norm:
DIN EN 60900 DIN ISO 2380
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
2,5 mm
Schneidenstärke:
0,4 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 2,5
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.