Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38004006 Schraubenlösersatz 1/2 +Bits 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38004006
EAN/GTIN:
     4060833013994
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Schraubenlöser für Hammerbetätigung, zum Lösen von festsitzenden Schrauben!, Drehrichtung Rechts/Links umschaltbar, 1/2" Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze, 1/2" Adapter, aufsteckbar mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") mit Haltefeder für Bits, Im stabilen Blechkasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
1,022 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Bit-Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" Innen-6-kant 5/16" Schlitz-Bit 6 8 mm 5/16" Kreuzschlitz PH 2 3
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, Schraubenausdreher, Ausdreherset für Schrauben/Bolzen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 32,30*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 33,40*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 33,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,92*
€ 34,26*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,39*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.