Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38501323 2K-Schraubendreher 6-kant 13 mm Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301377
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38501323
EAN/GTIN:
     4060833013772
Suchbegriffe:
Steckschlüsselsatz (Metallkasten, k...
Sechskant-Einsatz für Steckschlüsse...
Stecknußsätze
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Aufhängeloch, Klinge matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,155 kg
Oberfläche:
Klinge matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
17,8 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Griff Durchmesser:
178 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
120 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2133 13
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
R39105524
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.