Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R39105524 VDE-Schraubendreher Schlitz 5.5x1x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301403
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R39105524
EAN/GTIN:
     4060833014038
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Norm:
DIN EN 60900 DIN ISO 2380
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38004006
ab € 25,60*
Ähnlich
Gedore
R38501023
ab € 7,50*
Ähnlich
Gedore
R38501123
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
R38501223
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
R38501323
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
R39100319
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R39100419
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
R39102514
ab € 3,42*
Ähnlich
Gedore
R39200115
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170 5,5
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.