Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662202 Herst.-Nr.: 3300960 EAN/GTIN: 4060833009607 |
| |
|
| | |
| • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Im Halter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2420 g | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 12teilig | DIN-Norm: | DIN 3110 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 32,02* | € 39,13* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,47* | € 39,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,91* | € 39,88* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 40,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,51* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|