Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 1293 Einstechfühler -60 bis 400°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55966
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1293
EAN/GTIN:
     4029547003509
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer

Features:
-60 bis 400 °C

K
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Durchmesser:
5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-60 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Einstechfühler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,17*
€ 51,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,98*
€ 51,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,29*
€ 51,40*
€ 8,95*
ab € 40,39*
€ 51,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,87*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 86,26*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 86,28*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 92,88*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,72*
Zubehör
RS Pro
7686585
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.