Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc, für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc, für Thermoelement Typ K
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc, für Thermoelement Typ K
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc, für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-1852357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852357
EAN/GTIN:
     5056111954973
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Durchmesser = 42 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 32mm

Temperatur-Messwertumformer, Dosen-Montage. Allgemein. Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Funkstörungen (nach EMC 1992) Paßt in Standard-Inspektions-Dosen/Klemmdosen Gegen Verpolung der Speisespannung geschützt Sensor-Bruch-Erkennung Sender entsprechen IEC 810 1987 bezügl. der elektromagnet. Verträglichkeit. Typ 1. 4 -20mA Ausgang für Pt 100 Widerstands-Thermometer, zweiadrig Große Genauigkeit von +0,1% Einfache Kalibrierung (mittels mehrgängigen Potenziometern für Nullpunkt, Bereich und Standard-Widerstand Großer Einstellbereich für das Bereichsende. Typ 2. 4 - 20mA Ausgangssignal aus Thermoelement- Eingangssignalen, zweiadrig Große Genauigkeit von ±0,2% Ausführungen für J und K Thermoelemente Einfache Kalibrierung der Sender (mittels mehrgängigen Potenziometern für Nullpunkt- u. Bereichs-Einstellung und Spannungsquelle im mV-Bereich möglich ( Beispiel: K-Thermoelement mit Arbeitsbereich von 0°C bis 1100°C einfach für Bereich von 0°C bis 600°C entsprechend 4 bis 20mA kalibrierbar) Großer Einstellbereich für den Messbereich Thermoelement-Eingänge mit genauen, automat. Kaltstellen-Kompensation, jedoch nicht linearisiert (Ausgangsspg. linear gegenüber Eingangsspg.)
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Durchmesser:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1852357, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, RS PRO, 1,852,357, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2194539
ab € 21,94*
Zubehör
RS Pro
6212170
ab € 3,14*
Zubehör
RS Pro
8722613
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,49*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 345,32*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.