Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
Artikel-Nr.:
     108EL-1852290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852290
EAN/GTIN:
     5056111954959
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Durchmesser = 42 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 32mm

RS Pro Temperaturtransmitter PT100 Eingang, 12 bis 36 V dcWenn Sie die Temperatur während der Fertigung überwachen müssen, sollten Sie diesen RS Pro Temperaturtransmitter in Betracht ziehen. Es liefert während des gesamten Prozesses Feedback, indem es ein Eingangssignal vom Sensor konvertiert und dann ein standardisiertes Ausgangssignal an das Gerät sendet. Sie können sie mit jeder Terminal Head-Standardmontage verwenden. Diese Komponente wurde für eine benutzerfreundliche Anwendung entwickelt, sodass Sie einfach Ihren gewünschten Temperaturbereich einstellen und den Sensor kalibrieren können. Für zusätzlichen Komfort können Sie ihn über einen großen Temperaturbereich einstellen. Der Sender verfügt über eine hochwertige Sensorbrucherkennung, was bedeutet, dass er bei zu heißer Temperatur ausschaltet. Er erfüllt die IEC801 (1987)-Normen für elektromagnetische Verträglichkeit. Das Produkt verfügt außerdem über eine hohe EMV-Störfestigkeit (elektromagnetische Verträglichkeit) von 1992 bis RFI (Hochfrequenzstörungen). Bitte beachten Sie, dass sich der anfängliche Temperaturbereich auf den werkseitig eingestellten Bereich bezieht. Diese kann für Ihre Anforderungen von 0 °C bis +100 °C neu konfiguriert werdenEigenschaften und Vorteile• Temperaturgeber • Upscale Sensorbrucherkennung • Tiefe von 32 mm • Durchmesser: 42 mm • Eingangssignaltyp von PT100 • Betrieb von 0 °C bis +200 °C. • Versorgungsspannung von 12 bis 36 V dc • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • Handgeführt und verpackt in Bedingungen, die ANSI/ESD S20.20:2014 erfüllen Und BS EN 61340-5-1:2007 Normen für elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Durchmesser:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1852290, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, RS PRO, 1,852,290, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 988,94*
Zubehör
RS Pro
8722613
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,49*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 345,32*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.453,10*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.