Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Thermoelement Typ K
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Thermoelement Typ K
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-1852363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852363
EAN/GTIN:
     5056111954980
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Durchmesser = 42 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +1100°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 32mm

RS Pro Temperaturtransmitter Thermoelement Typ K Eingang, 12 → 36 V dcDieser RS Pro Temperaturtransmitter überwacht und überträgt die Temperatur während der Fertigung. Er kann über einen großen Temperaturbereich eingestellt werden. Das Gerät überwacht ein Eingangssignal vom Sensor, das es dann als standardisiertes Ausgangssignal an das Gerät überträgt. Der Sender kann mit jeder Terminal Head-Standardmontage verwendet werden und verfügt über einen Thermoelementeingang Typ K. Er schaltet aus, wenn er zu heiß wird, da er mit einer besseren Sensorbrucherkennung ausgestattet ist. Der Sensor kann auch einfach kalibriert und das Gerät auf Ihren bevorzugten Temperaturbereich eingestellt werden. Dieses Gerät hat eine hohe EMV-Störfestigkeit (elektromagnetische Verträglichkeit) von 1992 bis RFI (Hochfrequenzstörungen) und erfüllt die Normen IEC801 (1987) für elektromagnetische Verträglichkeit. Der angegebene anfängliche Temperaturbereich ist die Standardeinstellung beim Kauf, kann aber bei Bedarf auf beliebige Werte von 0 °C bis +100 °C zurückgesetzt werden.Eigenschaften und Vorteile• Temperaturgeber • Upscale Sensorbrucherkennung • Tiefe von 32 mm • Durchmesser: 42 mm • Eingangssignal Thermoelement Typ K • Betrieb von 0 °C bis +1100 °C. • Versorgungsspannung von 12 bis 36 V dc • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • Handgeführt und verpackt in Bedingungen, die ANSI/ESD S20.20:2014 erfüllen Und BS EN 61340-5-1:2007 Normen für elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Thermoelement Typ K
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Durchmesser:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+1100°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1852363, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, RS PRO, 1,852,363, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 988,94*
Zubehör
RS Pro
6212170
ab € 3,14*
Zubehör
RS Pro
8722613
ab € 37,92*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,49*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 345,32*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.