Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 566 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -40 - +650°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55247
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2837799
EAN/GTIN:
     0095969400367
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Einfache und benutzerfreundliche Menüführung über drei Tasten. Kombinierte, berührungslose IR- und Kontaktmessung. Als Kontaktfühler können alle K-Typ-Fühler verwendet werden. Ein interner Messwertspeicher für 20 Messwerte mit Datums- und Uhrstempel sowie der zuschaltbare Ziellaser ergänzen die umfangreichen Funktionen.
Features:
Optik 30:1
IR-Messbereich -40 bis +650 °C
IR- und Kontaktmessung
Lieferumfang:
2 Mignon-Batterien · K-Typ-Drahtfühler · Koffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
254 mm
Länge:
191 mm
Breite:
69 mm
Ansprechzeit (Details):
< 500 ms
Gewicht:
0.965 kg
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Emissions-Grad:
0.10 - 1.0
Genauigkeit:
± 1% oder 1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Max. Temperatur:
+650 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Optik:
30:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 475,18*
€ 521,45*
Frei Haus
ab € 488,13*
€ 521,46*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,17*
€ 525,80*
Frei Haus
ab € 498,99*
€ 532,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 501,88*
€ 532,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,74*
€ 578,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 475,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 169,90*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,00*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,59*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 155,80*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,69*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,93*
Zubehör
Fluke
FLUKE 80PK-25
ab € 158,05*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.