Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 566 THERMOMETER, FLUKE 566


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503751
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperaturmessbereich: -40°C bis +650°C
  • Produktpalette: 560 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 475,18*
    € 521,45*
    Frei Haus
    ab € 488,13*
    € 521,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 494,17*
    € 525,80*
    Frei Haus
    ab € 498,99*
    € 532,62*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 501,88*
    € 532,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 525,80*
    € 625,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 521,49*
    € 620,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 514,72*
    € 612,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 507,32*
    € 603,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 494,17*
    € 588,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035442
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE561
    ab € 169,90*
    Zubehör
    Fluke
    2098684
    ab € 123,00*
    Zubehör
    Fluke
    2098706
    ab € 147,59*
    Zubehör
    Fluke
    2098714
    ab € 155,80*
    Zubehör
    Fluke
    1288241
    ab € 74,69*
    Zubehör
    Fluke
    2098691
    ab € 160,93*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 80PK-25
    ab € 158,05*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,30*
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,06*
    Zubehör
    Storacell
    12AATB
    ab € 6,06*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4OR
    ab € 5,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.