Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7442199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7442199
EAN/GTIN:
     5056070902930
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Modellnummer = LR6
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Größe = AA
Verpackungseinheit = 12

Standard-AA-Abmessungen (Durchmesser 14,5 mm) (Höhe 50,5 mm)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
LR6
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AA
Verpackungseinheit:
12
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, rs pro aa batterien alkali 1,5v, aa batterie, aa batterie 1,5v alkaline, 7442199, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, RS PRO, LR612S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,5275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.