Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XA1E-BV313R Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3A 3 Öffner, 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q46849
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV313R
EAN/GTIN:
     4016138241044
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Diese NOT-AUS-Taster sind mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Durch eine spezielle, neu entwickelte Technik werden die Öffnerkontakte beim Trennen des Kontaktblockes vom Betätiger zuverlässig geschaltet, wodurch ein höherer Grad an Sicherheit erreicht wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Typ:
XA1E-BV313R
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
3 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
selbstüberwacht
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
29 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 35,36*
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 35,37*
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 35,57*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 61,96*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 112,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 50,05*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,15*
Sonstiges
Idec
RF1V-3A1BL-D24
ab € 14,38*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,13*
Sonstiges
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.