Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V ac/dc, 3P CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V ac/dc, 3P CO
Artikel-Nr.:
     108EL-8077152
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV313R
EAN/GTIN:
     4016138241044
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 3P CO
Beleuchtet = Nein
IP Schutzart = IP 65
Nennspannung = 24V ac/dc
Schaltfolge = Rastend

ISO 13850, EN 60947-5-5. Not-Aus-Schalter Serie IDEC XA. Die "Safe break action" der Serie IDEC XA stellt sicher, dass sich die Öffnerkontakte öffne, wenn der Kontaktblock vom Betätigungselement getrennt wird. Der Schalter ist von der Tafelrückseite aus gesichert, sodass der Not-Aus-Schalter nicht von vorn aus entfernt werden kann. Einfache Rückstellung durch Ziehen oder Drehen des Kopfes 16,2-mm-Plattenausschnitt
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
3P CO
Beleuchtet:
Nein
IP Schutzart:
IP 65
Nennspannung:
24V ac/dc
Schaltfolge:
Rastend
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster gelb, 8077152, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Idec, XA1EBV313R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 35,36*
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 35,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 35,57*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 61,96*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 112,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 50,05*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,15*
Sonstiges
Idec
RF1V-3A1BL-D24
ab € 14,38*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,13*
Sonstiges
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.