Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RF1V-3A1BL-D24 Printrelais 24 V/DC 6 A 3 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504691-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-3A1BL-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Idec RF1V-3A1BL-D24 Printrelais 24 V/DC 6 A 3 Schließer,1 Öffner 1 St.

Relais mit zwangsgeführten Kontakten, Serie RF1V

Relais mit zwangsgeführten Kontakten werden in Sicherheitskreisen eingesetzt, um die Ausgänge von Sicherheitsschaltern (z. B. IDEC HS5B, HS5D, HS6B), Lichtvorhängen und Not-Halt-Tastern (z. B. IDEC XA1E, XW1E, YW1B) zu überwachen. Außerdem können sie zur Erweiterung der Ausgänge von Sicherheitsrelais und Sicherheitssteuergeräten (z. B. IDEC FS1A) verwendet werden. Standards und Zulassungen: TÜV, EN50205, EN61810-1, UL508, CSA C22.2 No.14.

Ausstattung:
LED zur Betriebsanzeige.

Technische Daten:
Abfallzeit: 20 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 8 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaltleistung (max.): 180 W,1500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1600 Ω

Hinweis:
Ab 70 °C Reduzierung des Schaltstromes um 0,1 A/°C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 13 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Idec
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
RF1V-3A1BL-D24
Abfallzeit:
20 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
1600 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
180 W | 1500 W
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 21,54*
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 21,55*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,94*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 39,28*
€ 8,95*
ab € 30,81*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Idec
SF1V-4-07L
ab € 11,58*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.