Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XA1E-BV313R Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3A 3 Öffner, 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idec
Idec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011085
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV313R
EAN/GTIN:
     4016138241044
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Idec XA1E-BV313R Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3A 3 Öffner, 1 Schließer 1St.

Diese NOT-AUS-Taster sind mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Durch eine spezielle, neu entwickelte Technik werden die Öffnerkontakte beim Trennen des Kontaktblockes vom Betätiger zuverlässig geschaltet, wodurch ein höherer Grad an Sicherheit erreicht wird.

Kategorie: Not-Aus-Schalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: selbstüberwacht
Entriegelungs-Art: Drehentriegelung
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Kontaktart: 3 Öffner + 1 Schließer
Herstellerfarbe: Rot + Gelb
Anschluss: Löten
Einbau-Ø: 16 mm
Funktionen: rastend
Knopf-Ø: 29 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 3 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Typ: XA1E-BV313R
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot + gelb
Temperaturbereich: -25 - +60 °C
Produkt-Art: Not-Aus-Schalter
Hersteller-Nr.: XA1E-BV313R
EAN: 4016138241044
LED Anschlussspannung: 24 V/DC
Einbau-Tiefe: 27,9 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 35,33*
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 35,34*
€ 8,95*
ab € 25,27*
€ 35,54*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 61,70*
Lager 1039
45
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 50,17*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,29*
Sonstiges
Idec
RF1V-3A1BL-D24
ab € 14,38*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,00*
Sonstiges
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.