Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner
Artikel-Nr.:
     4502-12G2355
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV313R
EAN/GTIN:
     4099891646479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus-Schalter, XA1E-BV313R, IDEC XA1E-BV313R ist ein unbeleuchteter Not-Aus-Schalter mit Pilzkopf. Die Pushlock-Zug-/Drehfunktion bedeutet, dass der Schalter verriegelt ist, wenn er gedrückt wird, und zurückgesetzt wird, wenn er gezogen oder im Uhrzeigersinn gedreht wird. "Sichere Unterbrechung" stellt sicher, dass die Öffnerkontakte sich öffnen, wenn der Kontaktblock vom Betätiger abgenommen wird. Features * Direkter Öffnungsmechanismus * Sicherheits Sperrmechanismus
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
250 V
Rückstellung:
Dreh-/Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
3 Öffner + 1 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 35,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 35,37*
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 35,57*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 61,96*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 112,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 50,05*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,15*
Sonstiges
Idec
RF1V-3A1BL-D24
ab € 14,38*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,13*
Sonstiges
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.