Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZG425 Verbindungsleitung [ - ] Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q360212
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
600 V
Typ:
XZG425
Nennstrom:
32 A
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel lamellenstecker rot, bananenstecker kabel, laborkabel bananenstecker, Stäubli, XZG425, bananenkabel, messchnur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,7493*
€ 9,7393*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,74*
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,28*
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 11,12*
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-22
ab € 2,6364*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 7,13*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.