Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm stapelbarer Stecker rot XZGL-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm stapelbarer Stecker rot XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker rot XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker rot XZGL-425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9328-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
4 mm stapelbarer Stecker rot
Weitere Informationen:
Typ:
XZGL-425
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 558
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6364*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,914*
€ 4,65766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,714*
€ 4,41966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3964*
€ 4,04172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1964*
€ 3,80372
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6364*
€ 3,13732
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 7,11*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,27*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,36*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05023
ab € 5,74*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05022
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.