Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404244
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-22
EAN/GTIN:
     5060641262026
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
stäubli bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 38.5mm
Typ = Bananenbuchse
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
38.5mm
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, stäubli bananenbuchse, 404244, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23302022, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 7,13*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,29*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,40*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05023
ab € 5,71*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05022
ab € 6,09*
Zubehör
Stäubli
28.0073-100-22
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.