Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 2m, 600V / 32A CAT II 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 2m, 600V / 32A CAT II 600V
Artikel-Nr.:
     108EL-7865368
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-200-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Leitungslänge = 2m
Nennstrom = 32A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung = 600V
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Nickel
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C

IEC/EN 61010-031. Stapelbare Mehrkontakt-Messleitungen, 4 mm, PVC-Isolierung, KAT. II. Die stapelbaren Mehrkontakt-Messleitungen KAT. II, 4 mm, mit PVC-Isolierung sind äußerst flexible Messleitungen, die besonders für den Anschluss von elektrischen Geräten geeignet sind, die derzeit über keine Sicherheitsbuchsen verfügen. Diese Mehrkontakt-PVC-Messleitungen sind mit stapelbaren Multilam-Steckverbindern mit 4 mm Durchmesser an beiden Enden ausgestattet, die über Schutzmanschetten und zurückziehbarer Hülse verfügen, um ein versehentliches Berühren zu verhindern, ausgelegt für 32 A, 600 V. Teil des 4-mm-Sicherheitssystems Einziehbare Hülsen, um eine versehentliche Berührung der Sonden zu verhindern PVC-Isolierung KAT. II 32 A, 600 V
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
2m
Nennstrom:
32A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung:
600V
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Nickel
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel lamellenstecker rot, bananenstecker kabel, laborkabel bananenstecker, 7865368, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 66940720022, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,7893*
€ 9,8093*
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,81*
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,52*
€ 11,19*
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-22
ab € 2,6364*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 7,12*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.